LEGRAND - Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069847L
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Farbe - schwarz
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972110372
Sonepar Artikelnummer
121095065
Hersteller Artikelnummer
069847L
Hersteller Typ
069847L
Hersteller Artikel Nr.:
069847L
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


