LEGRAND - Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069537L
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Farbe - grau
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971878518
Sonepar Artikelnummer
121094882
Hersteller Artikelnummer
069537L
Hersteller Typ
069537L
Hersteller Artikel Nr.:
069537L
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


