LEGRAND - Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069637L
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Farbe - weiß
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971880573
Sonepar Artikelnummer
121094948
Hersteller Artikelnummer
069637L
Hersteller Typ
069637L
Hersteller Artikel Nr.:
069637L
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


