LEGRAND - Plexo New Einsatz Dämmerungssensor, IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069517L
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 2 .. 1500 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971878099
Sonepar Artikelnummer
121094868
Hersteller Artikelnummer
069517L
Hersteller Typ
069517L
Hersteller Artikel Nr.:
069517L
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
2 .. 1500 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
8 A
Max. Schaltleistung:
1400 W
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
sonstige
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7046
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
70.5 mm
Höhe:
70.5 mm
Tiefe:
36.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.212 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


