LEGRAND - Plexo New Einsatz Doppelwechselsch 10AX/Taster bel 10A, SL, IP55, IK08,Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069626L
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - sonstige
Montagerichtung - horizontal
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971880375
Sonepar Artikelnummer
121094940
Hersteller Artikelnummer
069626L
Hersteller Typ
069626L
Hersteller Artikel Nr.:
069626L
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
46.3 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


