LEGRAND - Plexo New Einsatz elektronischer Thermostat in der Farbe: Grau/ Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069508L
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971877962
Sonepar Artikelnummer
121094864
Hersteller Artikelnummer
069508L
Hersteller Typ
069508L
Hersteller Artikel Nr.:
069508L
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1 K
Montageart:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Farbe:
grau
Messbereich:
7 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP55
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
70.5 mm
Breite:
70.5 mm
Tiefe:
54 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
2.720 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


