LEGRAND - Plexo New Einsatz Green'Up Schutzkontakt-Steckdose SL,EB,IP44,IK08, Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069818L
Ausführung - Ladesteckdose
Standard - sonstige
Anschlusstechnik - Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972567701
Sonepar Artikelnummer
121095042
Hersteller Artikelnummer
069818L
Hersteller Typ
069818L
Hersteller Artikel Nr.:
069818L
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Mit Verriegelungsaktuator:
Nein
Mit Zugangsverriegelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Max. Nennstrom:
16 A
Breite:
70.5 mm
Höhe:
70.5 mm
Tiefe:
54 mm
Nennspannung:
250 V
Stromart:
AC 1-phasig
LED integriert:
Nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.691 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


