LEGRAND - Plexo New Einsatz Haube, IP 55, IK 07, in der Farbe: Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069590L
Ausführung - sonstige
Verwendung - signalieren
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971879645
Sonepar Artikelnummer
121094915
Hersteller Artikelnummer
069590L
Hersteller Typ
069590L
Hersteller Artikel Nr.:
069590L
Ausführung:
sonstige
Verwendung:
signalieren
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
orange
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK08
Breite:
70.5 mm
Höhe:
70.5 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


