LEGRAND - Plexo New Einsatz Jalousie Schlüsseltast DIN-Halbzy 3-Pos, SK, IP20, IK07, Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069705L
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Schlüssel
Mit Beleuchtung - Nein
Anschlussart - Schraubklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971904200
Sonepar Artikelnummer
121094983
Hersteller Artikelnummer
069705L
Hersteller Typ
069705L
Hersteller Artikel Nr.:
069705L
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Schlüssel
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung kontaktlos:
Nein
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7046
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK08
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
71 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.470 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


