LEGRAND - Plexo New Einsatz Kabelauslass mit Zugentlastung in der Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069550L
Montageart - Aufputz
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - grau
Geeignet für Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971878761
Sonepar Artikelnummer
121094891
Hersteller Artikelnummer
069550L
Hersteller Typ
069550L
Hersteller Artikel Nr.:
069550L
Montageart:
Aufputz
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7046
Gerätebreite:
82.1 mm
Gerätehöhe:
84.6 mm
Gerätetiefe:
74.51 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


