LEGRAND - Plexo New Einsatz Lichtsignal Leistung 0,2W oder 1W auswählbar LED Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069583L
Zusammenstellung - sonstige
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971879447
Sonepar Artikelnummer
121094909
Hersteller Artikelnummer
069583L
Hersteller Typ
069583L
Hersteller Artikel Nr.:
069583L
Zusammenstellung:
sonstige
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
1 W
Gerätebreite:
68.5 mm
Gerätehöhe:
68.5 mm
Gerätetiefe:
41.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.065 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


