LEGRAND - Plexo New Einsatz Mosaic Adapter in der Farbe: Ultraweiß/ Grau/ Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069582L
Farbe - grau
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971879416
Sonepar Artikelnummer
121094908
Hersteller Artikelnummer
069582L
Hersteller Typ
069582L
Hersteller Artikel Nr.:
069582L
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
14 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


