LEGRAND - Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit Klappdeckel in der Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069684L
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971881402
Sonepar Artikelnummer
121094972
Hersteller Artikelnummer
069684L
Hersteller Typ
069684L
Hersteller Artikel Nr.:
069684L
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 70 mm / quadratisch 70 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


