LEGRAND - Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit transparentem Klappdeckel Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069695L
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971904170
Sonepar Artikelnummer
121094981
Hersteller Artikelnummer
069695L
Hersteller Typ
069695L
Hersteller Artikel Nr.:
069695L
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 70 mm / quadratisch 70 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


