Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Plexo New Einsatz Mosaic Adapter transparent Klappdeckel verschließbar Anthrazit

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Plexo New Einsatz Mosaic Adapter transparent Klappdeckel verschließbar Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069845L

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971904408

Sonepar Artikelnummer

121095063

Hersteller Artikelnummer

069845L

Hersteller Typ

069845L

Hersteller Artikel Nr.:

069845L

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

quadratisch 70 mm / quadratisch 70 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Gerätebreite:

70.5 mm

Gerätehöhe:

70.5 mm

Gerätetiefe:

25 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit transparentem Klappdeckel verschließbar mit Schraubenschlüssel 091945 in der Farbe: Anthrazit. Einsätze müssen in einem Tragring (Unterputzrahmen ) oder einem Aufputzgehäuse installiert werden.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie