LEGRAND - Plexo New Einsatz Mosaic Adapter transparentem Klappdeckel verschließbar Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069579L
Farbe - grau
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971879331
Sonepar Artikelnummer
121094905
Hersteller Artikelnummer
069579L
Hersteller Typ
069579L
Hersteller Artikel Nr.:
069579L
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Ja
Abmessungen:
quadratisch 70 mm / quadratisch 70 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


