LEGRAND - Plexo New Einsatz NOT-AUS Taster 3A, 1/4 Drehung, IP 55, IK 07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069549L
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971878747
Sonepar Artikelnummer
121094890
Hersteller Artikelnummer
069549L
Hersteller Typ
069549L
Hersteller Artikel Nr.:
069549L
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP55
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.708 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


