LEGRAND - Plexo New Einsatz NOT-AUS Taster, 3A, IP 55, IK 07, in der Farbe: Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069547L
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971878709
Sonepar Artikelnummer
121094888
Hersteller Artikelnummer
069547L
Hersteller Typ
069547L
Hersteller Artikel Nr.:
069547L
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP55
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.300 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


