LEGRAND - Plexo New Einsatz Rollladenschalter mit Verriegelung 6A, 250V, 500W Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069629L
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - Wippe
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971880436
Sonepar Artikelnummer
121094943
Hersteller Artikelnummer
069629L
Hersteller Typ
069629L
Hersteller Artikel Nr.:
069629L
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
6 A
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Anschlussart:
Steckklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
3
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Einbautiefe:
34.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.239 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


