LEGRAND - Plexo New Einsatz TV-R-SAT DVBT, UHD-TV, SAT, Kabel-TV, Gehäuse Klasse A, Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069558L
Ausführung - Stichdose
Montageart - sonstige
Ausführung der Steckdose - TV/RD/SAT
DAB+ - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971878907
Sonepar Artikelnummer
121094894
Hersteller Artikelnummer
069558L
Hersteller Typ
069558L
Hersteller Artikel Nr.:
069558L
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
sonstige
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Radio-Frequenzband:
87.5 .. 240 MHz
SAT-Frequenzband:
950 .. 2400 MHz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7046
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK08
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
47.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
3.244 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


