LEGRAND - Plexo New Einsatz Zeitschalter ausschaltverzögert, beleuchtet, IP55, IK07, Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069504L
Ausführung - elektronisch
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971877948
Sonepar Artikelnummer
121094862
Hersteller Artikelnummer
069504L
Hersteller Typ
069504L
Hersteller Artikel Nr.:
069504L
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zeiteinstellung:
0.25 .. 15 min
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7046
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Bemessungsstrom:
8 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Max. Leistung:
300 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.580 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


