LEGRAND - Plexo New Einsatz Zeitschalter ausschaltverzögert, IP 55, IK 07, Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069804L
Ausführung - elektronisch
Montageart - sonstige
Farbe - anthrazit
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971883031
Sonepar Artikelnummer
121095030
Hersteller Artikelnummer
069804L
Hersteller Typ
069804L
Hersteller Artikel Nr.:
069804L
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zeiteinstellung:
0.25 .. 15 min
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Bemessungsstrom:
8 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Max. Leistung:
300 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.509 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


