LEGRAND - Plexo New FRAP Doppelwechselschalter 10AX/Taster 10A SL , IP55,IK08, Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069775L
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Montagerichtung - horizontal
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972110266
Sonepar Artikelnummer
121095014
Hersteller Artikelnummer
069775L
Hersteller Typ
069775L
Hersteller Artikel Nr.:
069775L
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
82 mm
Gerätehöhe:
84.5 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.148 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


