Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Plexo New FRAP Doppelwechselschalter 10AX/Taster 10A SL, IP55, IK08, Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Plexo New FRAP Doppelwechselschalter 10AX/Taster 10A SL, IP55, IK08, Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069755L

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971882461

Sonepar Artikelnummer

121095006

Hersteller Artikelnummer

069755L

Hersteller Typ

069755L

Hersteller Artikel Nr.:

069755L

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Montagerichtung:

horizontal

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Gerätebreite:

82 mm

Gerätehöhe:

84.5 mm

Gerätetiefe:

61 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.153 kg

Plexo New Feuchtraum-Aufputz wahlweise Doppelwechselschalter 10 AX/ Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie