LEGRAND - Plexo New FRAP Multifunktionsschalt 10AX/Taster 10A, SL, IP55, IK08, Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069789L
Schaltungsart - sonstige
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971904262
Sonepar Artikelnummer
121095020
Hersteller Artikelnummer
069789L
Hersteller Typ
069789L
Hersteller Artikel Nr.:
069789L
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Farbe des Schaltelements:
anthrazit
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK08
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
82 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.817 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


