LEGRAND - Plexo New FRUP Doppelwechselschalter 10AX/Taster 10A SL , IP55, IK08, Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069855L
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Montagerichtung - horizontal
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971883925
Sonepar Artikelnummer
121095073
Hersteller Artikelnummer
069855L
Hersteller Typ
069855L
Hersteller Artikel Nr.:
069855L
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gerätebreite:
85.1 mm
Gerätehöhe:
85.1 mm
Gerätetiefe:
53.75 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.111 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


