LEGRAND - Plexo New FRUP Kabelauslass 20-32 A mit Zugentlastung, IP 55, Grau/ Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069850L
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971883819
Sonepar Artikelnummer
121095068
Hersteller Artikelnummer
069850L
Hersteller Typ
069850L
Hersteller Artikel Nr.:
069850L
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Gerätebreite:
107 mm
Gerätehöhe:
156 mm
Gerätetiefe:
53.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.136 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


