LEGRAND - Plexo New FRUP Kabelauslass mit Klemmen, IP 55, Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069889L
Montageart - Unterputz
Klemmen - sonstige
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971884489
Sonepar Artikelnummer
121095097
Hersteller Artikelnummer
069889L
Hersteller Typ
069889L
Hersteller Artikel Nr.:
069889L
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.056 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


