LEGRAND - Plexo New FRUP Kabelauslass mit Zugentlastung, IP 55, Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069878L
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971884281
Sonepar Artikelnummer
121095088
Hersteller Artikelnummer
069878L
Hersteller Typ
069878L
Hersteller Artikel Nr.:
069878L
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Gerätebreite:
82.1 mm
Gerätehöhe:
84.6 mm
Gerätetiefe:
74.51 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.099 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


