LEGRAND - Plexo New FRUP Kabelauslass mit Zugentlastung, IP 55, Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069888L
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971884458
Sonepar Artikelnummer
121095096
Hersteller Artikelnummer
069888L
Hersteller Typ
069888L
Hersteller Artikel Nr.:
069888L
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.097 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


