Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Plexo New LED Kontroll-Funktion 230V, LED Farbe: Blau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Plexo New LED Kontroll-Funktion 230V, LED Farbe: Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069498L

  • Lampenleistung - 0.046 W

  • Lampenspannung - 230 .. 250 V

  • Sockel - sonstige

  • Technologie - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971877917

Sonepar Artikelnummer

121094861

Hersteller Artikelnummer

069498L

Hersteller Typ

069498L

Hersteller Artikel Nr.:

069498L

Lampenleistung:

0.046 W

Lampenspannung:

230 .. 250 V

Sockel:

sonstige

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Farbe:

blau

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Gesamtlänge:

38.72 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

0.002 mA

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.006 kg

Plexo New LED Kontroll-Funktion 230V, 2 mA, LED Farbe: Blau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie