LEGRAND - Plexo New LED zum Beleuchten der Einsätze 12-24-48V, LED Farbe: Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069495L
Lampenleistung - 0.125 W
Lampenspannung - 12 .. 48 V
Sockel - sonstige
Technologie - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971877856
Sonepar Artikelnummer
121094859
Hersteller Artikelnummer
069495L
Hersteller Typ
069495L
Hersteller Artikel Nr.:
069495L
Lampenleistung:
0.125 W
Lampenspannung:
12 .. 48 V
Sockel:
sonstige
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Farbe:
blau
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Gesamtlänge:
38.72 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
0.002 mA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.006 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


