LEGRAND - Plexo New RJ45 Abdeckung, IP 44 bei angeschlossenen Kabel, in der Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069581L
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971879393
Sonepar Artikelnummer
121094907
Hersteller Artikelnummer
069581L
Hersteller Typ
069581L
Hersteller Artikel Nr.:
069581L
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7046
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Ja
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK07
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.769 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


