LEGRAND - Plexo New Verbinder für Kombination von zwei Aufputzgehäusen in der Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069665L
Nenndurchmesser - 29.5 mm
Ausführung - offen
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971904149
Sonepar Artikelnummer
121094961
Hersteller Artikelnummer
069665L
Hersteller Typ
069665L
Hersteller Artikel Nr.:
069665L
Nenndurchmesser:
29.5 mm
Ausführung:
offen
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


