LEGRAND - Plexo New with Netatmo Schaltereinsatz 2-Leiter, 5 - 125 W, Farbe: Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069895L
Ausführung - Tronic
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972337595
Sonepar Artikelnummer
121095102
Hersteller Artikelnummer
069895L
Hersteller Typ
069895L
Hersteller Artikel Nr.:
069895L
Ausführung:
Tronic
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Bemessungsstrom:
0.55 A
Zusammenstellung:
Bedienelement
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
5 .. 125 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.506 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


