LEGRAND - Plexo New with Netatmo Wandsender Licht 1-fach, IP 55, Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069874L
Funkfrequenz - 2400 MHz
Reichweite - 185 m
Anzahl der Befehle - 1
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972110808
Sonepar Artikelnummer
121085027
Hersteller Artikelnummer
069874L
Hersteller Typ
069874L
Hersteller Artikel Nr.:
069874L
Funkfrequenz:
2400 MHz
Reichweite:
185 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP55
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
128
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.118 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


