Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - PN-Schlauch D=12 Grau - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - PN-Schlauch D=12 Grau - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387491

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970348418

Sonepar Artikelnummer

120513838

Hersteller Artikelnummer

387491

Hersteller Typ

387491

Hersteller Artikel Nr.:

387491

Nenndurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

120 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 90 °C

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

12.477 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 12 mm, außen: 18 mm, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie