Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - PN-Schlauch D=15,5 Grau - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - PN-Schlauch D=15,5 Grau - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387492

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 21.5 mm

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970348425

Sonepar Artikelnummer

120513840

Hersteller Artikelnummer

387492

Hersteller Typ

387492

Hersteller Artikel Nr.:

387492

Nenndurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

21.5 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

160 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 90 °C

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

15.959 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 15,5 mm, außen: 21,5 mm, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie