Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - PN-Schlauch D=34,5 Schwarz - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - PN-Schlauch D=34,5 Schwarz - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387716

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

  • Innendurchmesser - 34.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561570030

Sonepar Artikelnummer

120513845

Hersteller Artikelnummer

387716

Hersteller Typ

387716

Hersteller Artikel Nr.:

387716

Nenndurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

42.5 mm

Innendurchmesser:

34.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

350 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 90 °C

Farbe:

schwarz

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

21.460 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 34,5 mm, außen: 42,5 mm, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie