Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - PolarRex KKT 230V 50Hz, Abtauschaltuhr

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - PolarRex KKT 230V 50Hz, Abtauschaltuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049926

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • 24 h Programm - Ja

  • Wochenprogramm - Nein

  • Netzsynchron - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957499266

Sonepar Artikelnummer

120125304

Hersteller Artikelnummer

049926

Hersteller Typ

049926

Hersteller Artikel Nr.:

049926

Anzahl der Kanäle:

2

24 h Programm:

Ja

Wochenprogramm:

Nein

Netzsynchron:

Ja

Quarzgesteuert:

Nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Montageart:

DIN-Schiene

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Gangreserve in Stunden:

0

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

0 s

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

1 min

Programmscheibenteilung 1:

30 min

Programmscheibenteilung 2:

30 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schaltungsvorwahl:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4.1

Breite:

72 mm

Höhe:

113.7 mm

Tiefe:

53.4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.267 kg

Legrand PolaRex KKT, analoge Abtauschaltuhr mit Synchronmotor (netzsynchrone Ganggenauigkeit), 2 Kanal, Betriebsspannung 230 V 50 Hz. Schaltuhr mit Tagesscheibe und einstellbaren Kurzzeitprogrammen, Schaltzeit von 1 bis 60 Min. einstellbar. Die kürzeste Schaltfolge (Beginn einer Schaltzeit): 30 Min. Montage auf Tragschiene EN 60715 oder Aufputz, Abmessung (HxB): 113,7 x 72 mm. Schaltausgang: 2 Wechsler.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie