Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Poly-Schutzschlauch CP15N - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Poly-Schutzschlauch CP15N - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387255

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Bündeldurchmesser - 12 .. 23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090316

Sonepar Artikelnummer

120513400

Hersteller Artikelnummer

387255

Hersteller Typ

387255

Hersteller Artikel Nr.:

387255

Nenndurchmesser:

15 mm

Bündeldurchmesser:

12 .. 23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

Ja

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.210 kg

Kabelschutzschlauch, ø-Schlauch: 12-23 mm, Type: CP15N,Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie