Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Poly-Schutzschlauch CP30N - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Poly-Schutzschlauch CP30N - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387258

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Bündeldurchmesser - 26 .. 45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090392

Sonepar Artikelnummer

120513407

Hersteller Artikelnummer

387258

Hersteller Typ

387258

Hersteller Artikel Nr.:

387258

Nenndurchmesser:

30 mm

Bündeldurchmesser:

26 .. 45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

Ja

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

1.210 kg

Kabelschutzschlauch, ø-Schlauch: 26-45 mm, Type: CP30N,Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie