Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Poly-Schutzschlauch CP3N - Rolle mit 200m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Poly-Schutzschlauch CP3N - Rolle mit 200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387250

  • Nenndurchmesser - 3 mm

  • Bündeldurchmesser - 2 .. 5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090378

Sonepar Artikelnummer

120513408

Hersteller Artikelnummer

387250

Hersteller Typ

387250

Hersteller Artikel Nr.:

387250

Nenndurchmesser:

3 mm

Bündeldurchmesser:

2 .. 5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

Ja

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.750 kg

Kabelschutzschlauch, ø-Schlauch: 2-5 mm, Type: CP3N,Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie