Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Poly-Schutzschlauch CP8N - Rolle mit 200m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Poly-Schutzschlauch CP8N - Rolle mit 200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387252

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Bündeldurchmesser - 6 .. 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090477

Sonepar Artikelnummer

120513415

Hersteller Artikelnummer

387252

Hersteller Typ

387252

Hersteller Artikel Nr.:

387252

Nenndurchmesser:

8 mm

Bündeldurchmesser:

6 .. 12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

Ja

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

1.410 kg

Kabelschutzschlauch, ø-Schlauch: 6-12 mm, Type: CP8N,Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie