Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Potentialausgleich-Stecker

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Potentialausgleich-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 775993

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245067759936

Sonepar Artikelnummer

120075918

Hersteller Artikelnummer

775993

Hersteller Typ

775993

Hersteller Artikel Nr.:

775993

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.032 kg

Potentialausgleich-Stecker, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie