LEGRAND - Potentialausgleichs-Klammer, Rohrdurchmesser 12 -16mm, für Stahl und Kupferrohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034385
Geeignet für - Erdungslaschen
Anschlussquerschnitt - 6 mm²
Klemmbereich Rundleiter - 12 .. 16 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060343859
Sonepar Artikelnummer
120163550
Hersteller Artikelnummer
034385
Hersteller Typ
034385
Hersteller Artikel Nr.:
034385
Geeignet für:
Erdungslaschen
Anschlussquerschnitt:
6 mm²
Klemmbereich Rundleiter:
12 .. 16 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.055 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


