LEGRAND - Potentialausgleichs-Klammer, Rohrdurchmesser 28 -32mm, für Stahl und Kupferrohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034387
Geeignet für - Erdungslaschen
Anschlussquerschnitt - 16 mm²
Klemmbereich Rundleiter - 28 .. 32 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060343873
Sonepar Artikelnummer
120163552
Hersteller Artikelnummer
034387
Hersteller Typ
034387
Hersteller Artikel Nr.:
034387
Geeignet für:
Erdungslaschen
Anschlussquerschnitt:
16 mm²
Klemmbereich Rundleiter:
28 .. 32 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.117 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


