LEGRAND - Practibox S Aufputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 3x 12 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135203
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971197916
Sonepar Artikelnummer
120632401
Hersteller Artikelnummer
135203
Hersteller Typ
135203
Hersteller Artikel Nr.:
135203
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
Zylinder
Einbautiefe:
0 mm
Einbauhöhe:
532 mm
Einbaubreite:
324 mm
Innentiefe:
76 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
536 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.273 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


