LEGRAND - Practibox S Aufputzverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 1x 8 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134218
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971197510
Sonepar Artikelnummer
121152062
Hersteller Artikelnummer
134218
Hersteller Typ
134218
Hersteller Artikel Nr.:
134218
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
Zylinder
Einbautiefe:
0 mm
Einbauhöhe:
222 mm
Einbaubreite:
252 mm
Innentiefe:
70 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
226 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.745 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


