LEGRAND - Practibox S Multimedia Unterputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135702
Leitungsempfang/-verbindung - ohne
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater - Nein
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 0
Anzahl der Patchkabel - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972144261
Sonepar Artikelnummer
121152066
Hersteller Artikelnummer
135702
Hersteller Typ
135702
Hersteller Artikel Nr.:
135702
Leitungsempfang/-verbindung:
ohne
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
Nein
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Patchkabel:
0
Anzahl der ausgehenden Anschlüsse:
0
Mit festgelegtem Raum für ISP-Geräte:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
0
Art der Tür:
mit Tür
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h:
0 kWh
RAL-Nummer:
9003
Länge:
385 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.402 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


